Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halemeier ChannelLine Beweg-melder 12VDC, PIR-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halemeier ChannelLine Beweg-melder 12VDC, PIR-Sensor
Halemeier ChannelLine Beweg-melder 12VDC, PIR-Sensor
Halemeier ChannelLine Beweg-melder 12VDC, PIR-Sensor
Artikel-Nr.:
     5417B-p5443741
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985914885
EAN/GTIN:
     4057223877496
Suchbegriffe:
Halemeier
ChannelLine
Beweg-melder
12VDC,
Bewegungsmelder ChannelLine

• Dimmbar
• Erfassungswinkel 120 °
• Reichweite 2 m
• Nachlaufzeit 30 sek
• Betriebsspannung 12 Volt DC
• Zuleitung 1,8 m
• Steckverbindung LED-Mini M1
• Zum Anschluss an LED-Vorschaltgerät
• Für ChannelLine B, C, D und D2

Hinweis: Auch für MultiWhite Versa geeignet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: PIR-Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,08*
€ 41,00*
17 Tage
21
€ 6,99*
ab € 30,77*
€ 41,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.