Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte NOVA-EX R 2000/4000 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte NOVA-EX R 2000/4000 Lumen
SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte NOVA-EX R 2000/4000 Lumen
SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte NOVA-EX R 2000/4000 Lumen
SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte NOVA-EX R 2000/4000 Lumen
SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte NOVA-EX R 2000/4000 Lumen
Artikel-Nr.:
     5417B-p5444243
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5618
EAN/GTIN:
     5708997356180
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA EX R, ATEX-Zone 1 • Fest verbaute COB-LED • Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar • Aluminiumgehäuse mit Gummimantel • Verstellbarer Standfuß, kann auch als Aufhängung benutzt werden • Schutzart IP65, Einsatz im Innen- und Außenbereich • ATEX-Zone 1, II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db • Betrieb über fest verbauten Li-Ion-Akku 21,6 V/3350 mAh oder Netzkabel (H05 RN-F 2G0,75, 5 m), Anschluss 230 V/50 Hz
Weitere Informationen:
Höhe:
130
Länge:
270
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
SCANGRIP
Leuchtkraft:
4000/2000 lm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Ex-Leuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, arbeitslampe led, arbeitslampe, SCANGRIP, Akku-Arbeitsleuchte, NOVA-EX, R, 2000/4000, Lumen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 424,03*
€ 470,44*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 426,19*
€ 470,91*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 442,85*
€ 487,73*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 431,28*
€ 488,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 445,52*
€ 495,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,04*
€ 589,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,60*
€ 574,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,53*
€ 561,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,52*
€ 530,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5607
ab € 73,91*
Zubehör
SCANGRIP
03.5609
ab € 23,47*
Zubehör
SCANGRIP
03.5616
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.