Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 70x0,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 70x0,3mm
Lessmann Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 70x0,3mm
Lessmann Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 70x0,3mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5444309
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359005675
EAN/GTIN:
     4017359005675
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Werkzeug-Topfbürste

• Stahldraht, gewellt
Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen
• Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen
• Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Lessmann
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Durchmesser:
70 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
gewellt/gerade
Besatzmaterial:
Stahldraht
Besatzstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, lessmann flächenbürste, Lessmann, Schaft-Flächenbürste, Stahldraht, gew., 70x0,3mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
10
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,51*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 10,07*
1 Tag
94
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 10,15*
4 Tage
99
1
€ 4,30*
ab € 7,43*
€ 10,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.