Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Topfbürste Edelstahl gewellt 65x0,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Topfbürste Edelstahl gewellt 65x0,35mm
Lessmann Topfbürste Edelstahl gewellt 65x0,35mm
Lessmann Topfbürste Edelstahl gewellt 65x0,35mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5444311
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359005781
EAN/GTIN:
     4017359005781
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14
Topfbürste

• Rostfreier Stahldraht V2A (1.4310), gewellt
• Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern
• Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen
• Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
gewellt/gerade
Besatzmaterial:
Stahldraht rostfrei
Max. U/min:
12000
Hersteller:
Lessmann
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Gewinde:
M 14 x 2
Besatzlänge:
20 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Durchmesser:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Lessmann, Edelstahl, gewellt, 65x0,35mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,62*
2 Tage
39
8
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 10,13*
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 10,26*
2 Tage
39
1
€ 5,45*
ab € 7,43*
€ 10,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,30*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.