Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm
Lessmann Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm
Lessmann Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm
Lessmann Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5444314
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359006719
EAN/GTIN:
     4017359006719
Suchbegriffe:
Stützring
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Topfbürste mit Stützring

• Stahldraht, gezopft
• Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung
• Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern
• Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen
• Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M 14 x 2
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
9000
Hersteller:
Lessmann
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Besatzlänge:
25 mm
Besatzstärke:
0,5 mm
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: topfbürste gezopft m14, flächenbürste, topfbürste gezopft, Lessmann, Stahldraht, gezopft, 100x0,5mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,62*
€ 18,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,40*
€ 19,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 19,12*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 15,80*
€ 19,98*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,49*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.