| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5444460 Herst.-Nr.: 7610733282029 EAN/GTIN: 7610733282029 |
| |
|
| | |
| Bit-Magazinhalter Insider blau, Nr. PB 6464 • Edelstahl-Sechskant-Aufnahme mit Magnet • Für 1/4"-Bits • Kunststoffgriff mit Abrollschutz Inhalt: 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1 mm 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; 15; 20 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Swiss Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Innensechskant-Bit-Satz, Multi-Tool, Multitool, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bit-satz pb swiss tools, bit satz, schraubendrehersatz 9 teilig, Swiss, Tools, Magazin-Bithalter, blau, 8-teilig, Schlitz, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,87* | € 30,63* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,86* | € 30,80* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,62* | € 33,20* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,49* | € 33,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,04* | € 37,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|