Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m H05RR-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m H05RR-F3G1,5
ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m H05RR-F3G1,5
ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m H05RR-F3G1,5
Artikel-Nr.:
     5417B-p5444584
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     040610k
EAN/GTIN:
     4038111002978
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Verlängerungskabel, Gummi und Gummi • Schutzkontakt-Verlängerung 250 V, 16 A • Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung • Kupplung mit Klappdeckel • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
IP Schutzart:
IP 44
Kabeltyp:
H05 RR-F 3G 1,5
Hersteller:
Althoff
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Kabellänge:
10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
€ 6,90*
ab € 19,58*
€ 26,51*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,54*
€ 26,53*
5 Tage
122
€ 4,30*
ab € 20,27*
€ 27,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,60*
€ 28,96*
8 Tage
122
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.