Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTHOFF CEE-Verlängerungsk. IP44 10m H07RN-F5G4,0 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALTHOFF CEE-Verlängerungsk. IP44 10m H07RN-F5G4,0 32A
ALTHOFF CEE-Verlängerungsk. IP44 10m H07RN-F5G4,0 32A
ALTHOFF CEE-Verlängerungsk. IP44 10m H07RN-F5G4,0 32A
Artikel-Nr.:
     5417B-p5444604
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     061810
EAN/GTIN:
     4038111019525
Suchbegriffe:
ALTHOFF
CEE-Verlängerungsk.
IP44
10m
CEE-Verlängerungskabel • CEE-Stecker und -Kupplung 32 A, 5-polig, 6 h, 400 V, Mennekes • Max. Belastbarkeit 10500 Watt • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Althoff
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
IP Schutzart:
IP 44
Kabeltyp:
H07 RN-F 5G 4
Kabellänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F5G4,0, 32A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 67,01*
€ 83,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,02*
€ 83,44*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,86*
€ 84,46*
15 Tage
26
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 85,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,04*
€ 89,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.