| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5446435 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457386242 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Kinder Strickjacke Casual-Line CAKST
Die Kinder Strickjacke von Leibwächter ist der ideale Begleiter für alle kleinen Abenteurer. Dank des Frontreißverschlusses mit Untertritt und Kinnschutz ist sie besonders bequem und sicher zu tragen. Die verstellbare Kapuze und der verstellbare Jackensaum mit Gummizug sorgen für den perfekten Sitz, während die Taschen viel Platz für alle wichtigen Utensilien bieten. Die Jacke ist aus 100% Polyester und damit besonders robust und langlebig.
Ausführung: - Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
- verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
- verstellbare Kapuze mit kurzer Flachkordel
- Taschen:
- aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Eingriffstaschen mit Reißverschlüssen
- 4 Innentaschen, davon 2 Dokumententaschen
Material: 100% Polyester 800D Melange-Strick, 340g/m² Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 146/152 | Farbe: | grün | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 340 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, Kinder, Casual-Line, CAKST, Gr. |
| | |
| |