Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Kinder Strickjacke Casual-Line CAKST Gr. 98/104 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Kinder Strickjacke Casual-Line CAKST Gr. 98/104 schwarz
Leibwächter Kinder Strickjacke Casual-Line CAKST Gr. 98/104 schwarz
Leibwächter Kinder Strickjacke Casual-Line CAKST Gr. 98/104 schwarz
Leibwächter Kinder Strickjacke Casual-Line CAKST Gr. 98/104 schwarz
Leibwächter Kinder Strickjacke Casual-Line CAKST Gr. 98/104 schwarz
Leibwächter Kinder Strickjacke Casual-Line CAKST Gr. 98/104 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5446437
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457386082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
strickjacke leibwächter
Leibwächter Kinder Strickjacke Casual-Line CAKST

Die Kinder Strickjacke von Leibwächter ist der ideale Begleiter für alle kleinen Abenteurer. Dank des Frontreißverschlusses mit Untertritt und Kinnschutz ist sie besonders bequem und sicher zu tragen. Die verstellbare Kapuze und der verstellbare Jackensaum mit Gummizug sorgen für den perfekten Sitz, während die Taschen viel Platz für alle wichtigen Utensilien bieten. Die Jacke ist aus 100% Polyester und damit besonders robust und langlebig.

Ausführung:
  • Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
  • verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
  • verstellbare Kapuze mit kurzer Flachkordel
  • Taschen:
  • aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Eingriffstaschen mit Reißverschlüssen
  • 4 Innentaschen, davon 2 Dokumententaschen
Material: 
100% Polyester
800D Melange-Strick, 340g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
98/104
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
340 g/m²
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, Leibwächter, Kinder, Casual-Line, CAKST, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,02*
€ 37,84*
10 Tage
50
Frei Haus
ab € 30,35*
€ 43,83*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.