Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Hemd Modern Fit kurzarm 8817 C19K Gr. 46 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Hemd Modern Fit kurzarm 8817 C19K Gr. 46 weiß
Eterna Hemd Modern Fit kurzarm 8817 C19K Gr. 46 weiß
Eterna Hemd Modern Fit kurzarm 8817 C19K Gr. 46 weiß
Eterna Hemd Modern Fit kurzarm 8817 C19K Gr. 46 weiß
Eterna Hemd Modern Fit kurzarm 8817 C19K Gr. 46 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5446764
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     881700-C19K-27cm-46
EAN/GTIN:
     4062403689509
Suchbegriffe:
Kurzarm-Hemd
Kurzarmhemd
kurzarmhemd weiß
kurzarmhemd
Eterna Hemd Modern Fit Kurzarm 8817-0-C19K Gr. 46 weiß
Weitere Informationen:
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Kragen:
Classic-Kent-Kragen
Schnitt:
Modern Fit
Armlänge:
Kurz (28cm)
Stoff:
8817
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Modell:
C19K
Größe:
46
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Form:
kurzarm
Blickdichte:
Hoch
Brusttasche:
Ja
Muster:
Uni
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Eterna, Hemd, Modern, Fit, kurzarm, 8817
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.