Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Rundhals-Sweater LWSR Gr. 5XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Rundhals-Sweater LWSR Gr. 5XL weiß
Leibwächter Rundhals-Sweater LWSR Gr. 5XL weiß
Leibwächter Rundhals-Sweater LWSR Gr. 5XL weiß
Leibwächter Rundhals-Sweater LWSR Gr. 5XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5461725
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457384590
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
60% BW/40% Polyester,290 g
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Internetfarbe:
weiß
Größe:
5XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
290 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren pullover, Leibwächter, Rundhals-Sweater, LWSR, Gr., 5XL, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.