Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Fettpresse FP 18 LTX, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Fettpresse FP 18 LTX, Karton
Metabo Akku-Fettpresse FP 18 LTX, Karton
Metabo Akku-Fettpresse FP 18 LTX, Karton
Metabo Akku-Fettpresse FP 18 LTX, Karton
Metabo Akku-Fettpresse FP 18 LTX, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5468009
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600789850
EAN/GTIN:
     4061792223479
Suchbegriffe:
Fettpresse
Hohlraumpistole
Unterbodenschutz-Pistole
Unterbodenschutzpistole
Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
Magnet zum Befestigen auf Metall (Zubehör), praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
LED Zusatzleuchte für Schlauch, Schultergurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Gewicht ohne Akkupack:
4 kg | 4
Auspressgeschwindigket:
100 / 290 g/min
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
86 dB(A)
Gewicht mit Akkupack:
4.4 kg
Schalldruckpegel:
75 dB(A)
Schlauchlänge:
1200 mm
Hersteller:
Metabo
Durchflussmenge:
290 g/min.
Auspressdruck:
690 bar
Gewicht mit Akku:
4,4 kg
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Metabo, Akku-Fettpresse, FP, 18, LTX,, Karton
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 208,84*
€ 241,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 219,44*
€ 253,55*
€ 3,50*
ab € 222,58*
€ 253,81*
Frei Haus
ab € 223,75*
€ 255,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,46*
€ 258,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.