| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5468728 Herst.-Nr.: 1358-7000-20-68 EAN/GTIN: 4035386568451 |
| |
|
| | |
| GREIFF Damen-Hose Slim Fit 1358-7000
- Damen Hose Slim Fit
- hohe Leibhöhe
- schmaler Beinverlauf
- 2 Seitentaschen
- Kartentasche
- Vorderhosenfutter
- Fußweite 38 cm | Gr. 38
- Schrittlänge 82 cm
Material: Gewebe: 54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan, 235 g/m² Futter: 100 % Polyester
Grössen: 32 - 44, 68 - 84
Weitere Informationen: | | Passform: | Slim Fit | Farbcode: | 20 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 68 | Farbe: | marine | Material: | Gewebe: 54% Polyester 44% Schurwolle 2% Elasthan, 235 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 32 - 44, 68 - 84 | Form: | Hosen | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, anzughose damen, anzughose, bundhose blau, GREIFF-1358-7000, SF, Basic, 68, marine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,92* | € 59,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,54* | € 59,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|