| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5468823 Herst.-Nr.: 1317-7000-20-90 EAN/GTIN: 4035386568574 |
| |
|
| | |
| GREIFF Herrenhose SF 1317-7000
- elastischer Bund
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßleistentasche
- Vorderhosenfutter
- Fußweite 36 cm | Gr. 50
- Schrittlänge 82 cm | Gr. 50
Material: Gewebe: 54% Polyester 44% Schurwolle 2% Elasthan, 235 g/m² Futter: 100% Polyester
GRÖSSEN: 42 - 54, 90 - 106
Weitere Informationen: | | Form: | Hosen | Passform: | Slim Fit | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Greiff | Größe: | 90 | Farbe: | marine | Material: | Gewebe: 54% Polyester 44% Schurwolle 2% Elasthan, 235 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 42 - 54, 90 - 106 | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren, anzughose, bundhose blau, GREIFF-1317-7000, Herren-Hose, SF, Basic, Gr., 90 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,98* | € 64,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,66* | € 65,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|