Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 royalblau/neon-pink


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 royalblau/neon-pink
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 royalblau/neon-pink
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 royalblau/neon-pink
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 royalblau/neon-pink
Artikel-Nr.:
     5417B-p5469019
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692429977
EAN/GTIN:
     4043692429977
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • Sporty-Light Sohlentechnologie
  • Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
X Life - Damen
Hersteller-Nr.:
86800
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
38
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Textil
Farbe:
royalblau/neon-pink
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitssandale atlas 38 w10, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Damen, GX, 165, S1P
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,63*
€ 84,97*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,15*
€ 87,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,22*
€ 87,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,69*
€ 88,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,99*
€ 89,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,57*
€ 104,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,34*
€ 99,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,75*
€ 96,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,45*
€ 92,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,15*
€ 81,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.