Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF-1125-2810 Herren-Sakko RF 37.5 Gr. 60 pinpoint marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF-1125-2810 Herren-Sakko RF 37.5 Gr. 60 pinpoint marine
GREIFF-1125-2810 Herren-Sakko RF 37.5 Gr. 60 pinpoint marine
GREIFF-1125-2810 Herren-Sakko RF 37.5 Gr. 60 pinpoint marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5469366
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1125-2810-20-60
EAN/GTIN:
     4035386140909
Suchbegriffe:
Anzug-Jacke
Anzugjacke
Jackett
Sacco
Herren-Sakko Regular Fit, 2-Knopf, Spitzfacon, 2 Pattentaschen, 1 Brustleistentasche, 3 Innentaschen, AMF-Handstich, Rückenschlitz, halbgefüttert, Rückenlänge 76 cm | Gr. 50 · Gewebe: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan, 190 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 44 - 62, 90 - 110, 25 - 28
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
GREIFF
Größe:
60
Farbe:
marine
Ausführung:
Businesshose
Weitere Suchbegriffe: Sakko, jackett, GREIFF-1125-2810, Herren-Sakko, RF, 37.5, Gr., 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.