| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5469516 Herst.-Nr.: 719-36634-41 EAN/GTIN: 8712843696976 |
| |
|
| | |
| Bata Sicherheitshalbschuh Radiance Vibe S3 ESD
Halbschuh Sneakermodell S3 zertifizierter Sicherheitsschuh. Hergestellt aus strapazierfähigem, abriebfestem Textil und antibakteriellem Netzfutter. EVA-Zwischensohle, Vibram-Gummiaußensohle und asymmetrisch positioniertes BOA Fit System.
Ausführung: - Anti-Rutsch
- Atmungsaktives Innenfutter
- BOA Fit System
- EVA Fußbett
- Leicht
- Antistatisch
- ESD
- Energieaufnahme
- Hitze-resistente Auβensohle
Material: EVA
Einsatzgebiete: Industrie, Antistatic, Automobilindustrie, ESD, Facilities, Leichtindustrie, Logistik, Transport Weitere Informationen: | | Verschluss: | Boa Drehverschluss | Schutzkappe: | Kunststoff | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 41 | Farbe: | schwarz-rot | Material: | EVA | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Stiefel | Hersteller: | Bata Industrials |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, damenschuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Bata, Sicherheitshalbschuh, Radiance, Vibe, S3, ESD |
| | |
| |