Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ2x25mm 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ2x25mm 10er Pack
Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ2x25mm 10er Pack
Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ2x25mm 10er Pack
Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ2x25mm 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p5470038
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     4013288223807
EAN/GTIN:
     4013288223807
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit-Sortiment Bit-Box 10 Impaktor PZ • Diamantbeschichtet mit Torsionsbereich • DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten • Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern • Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech • Gegen Ausrutscher aus der Schraube Lieferung: In Bit-Box. Inhalt: 10 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
6,3
Grundpreis:
Nein
Antriebsform:
1/4 C6,3
Hersteller:
Wera
Gesamtlänge:
25
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
2
Klingenlänge:
25 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,70*
€ 22,06*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 23,92*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,17*
€ 23,94*
4 Tage
35
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,11*
€ 25,90*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 19,05*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.