Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufolie B1 DIN 4102-1 schwer entfl. 200 - 4x25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Baufolie B1 DIN 4102-1 schwer entfl. 200 - 4x25 m
Baufolie B1 DIN 4102-1 schwer entfl. 200 - 4x25 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5470274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026018390106
EAN/GTIN:
     4026018390106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 200my 4x25 m
baufolie 200my
baufolie
Brandschutzfolie B1 DIN 4102-1 • Nicht UV-stabilisiert • Schwer entflammbar • Rohstoff: LDPE • Stärke 0,2 mm = 200 mµ • Dichte: ca. 0,94 g/cm³ • Zugfestigkeit: ca. 180 N/50mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Breite:
4 m
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: B1, DIN, 4102-1, schwer, entfl.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,86*
€ 92,70*
3 Tage
39
€ 5,90*
ab € 73,69*
€ 93,55*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 71,49*
€ 95,80*
15 Tage
52
€ 6,99*
ab € 83,51*
€ 104,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 110,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,70*
€ 110,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,51*
€ 105,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,07*
€ 100,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,27*
€ 95,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,86*
€ 84,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 m² (ab € 0,7086* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.