Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p547115 Herst.-Nr.: 518.1151 EAN/GTIN: 4042146299654 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- DIN 3319 / ISO 6788
- enorm robuste Ausführung
- geschmiedetes Mittelstück
- hoch belastbar (bis 500 Nm geprüft)
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen und Landmaschinen
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Zerlegbar: | nein | Gesamtlänge (G) mm: | 400 | Hersteller: | KS Tools | Gesamtlänge: | 400 | Norm: | DIN 3319 / ISO 6788 | Gewicht: | 1250 | Ausführung: | Radkreuzschlüssel | Oberfläche: | matt satiniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel, Maulschlüssel, KFZ, Gearplus |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 57,89* | € 72,95* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,95* | € 83,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,75* | € 83,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,26* | € 83,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,47* | € 87,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|