Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p547121 Herst.-Nr.: 518.1161 EAN/GTIN: 4042146299715 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- DIN 3319 / ISO 6788
- enorm robuste Ausführung
- geschmiedetes Mittelstück
- Mittelstück mit Schraubensicherung
- hoch belastbar (bis 2.000 Nm geprüft)
- ideal einsetzbar für Transporter, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Spezial-Werkzeugstahl
- Lieferung in Segeltuchtasche
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Zerlegbar: | ja | Gesamtlänge (G) mm: | 750 | Hersteller: | KS Tools | Schlüsselweite: | 24x27x30x32 | Gesamtlänge: | 750 | Norm: | DIN 3319 / ISO 6788 | Gewicht: | 6000 | Ausführung: | Radkreuzschlüssel | Oberfläche: | matt satiniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 173,21* | € 208,88* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,98* | € 237,16* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,94* | € 237,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,54* | € 240,24* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 208,03* | € 251,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|