Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrion Spannzange DIN6499B 426E GERC16 7,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrion Spannzange DIN6499B 426E GERC16 7,0mm
Fahrion Spannzange DIN6499B 426E GERC16 7,0mm
Fahrion Spannzange DIN6499B 426E GERC16 7,0mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5471375
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     4054631179006
EAN/GTIN:
     4054631179006
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzange GERC16-B – System ER

• DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499)
• System ER16
• Oberflächenrauigkeit: RA < 1,6 µm
• Sämtliche Längskanten verrundet
• Rundlaufgenauigkeit: < 5 µm
• Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B und 6535 E

Hinweis: Die Spanndurchmesser-Überbrückung ist 1 mm (unter Ø 2 mm = 0,5 mm). Angegeben wird immer der größte Ø, d. h. Ø 16 mm spannt zurück auf Ø 15 mm (Beschriftung z. B. GER 32 F 470 E16).

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fahrion
Außendurchmesser:
17
Typ:
GERC16
Spannbereich:
7
DIN:
6499B
Länge:
27,5
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 14,14*
€ 19,73*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 14,15*
€ 19,77*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,48*
€ 20,26*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 14,92*
€ 21,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.