Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p547398 Herst.-Nr.: 577.0201 EAN/GTIN: 4042146175941 |
| |
|
| | |
| - DIN 3117 Form A
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- schwedisches Modell
- mit mm Skala
- mit Aufhängeloch
- mit 2-Komponentengriff
- phosphatiert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Min. Schlüsselweite: | 23 | Maulstellung: | 15° | Breite: | 57,4 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 3117 Form A | Gewicht: | 250 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Hersteller: | KS Tools | Max. Schlüsselweite: | 23 mm | Größe: | 8 | Gesamtlänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 15,84* | € 21,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,26* | € 24,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,19* | € 24,42* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,01* | € 26,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,94* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|