Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Abzieher 2-armig, 50-350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Universal-Abzieher 2-armig, 50-350 mm
KS Tools Universal-Abzieher 2-armig, 50-350 mm
KS Tools Universal-Abzieher 2-armig, 50-350 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547614
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.3605
EAN/GTIN:
     4042146303276
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abziehhaken-Breite G:
30 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
48 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Hersteller:
KS Tools
Werkstoff:
Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, ks-tools abzieher, lager montagewerkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 109,12*
€ 127,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 123,89*
€ 145,18*
€ 3,50*
ab € 125,67*
€ 145,95*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 146,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 147,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.