Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Abzieher 2-armig, 50-450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Universal-Abzieher 2-armig, 50-450 mm
KS Tools Universal-Abzieher 2-armig, 50-450 mm
KS Tools Universal-Abzieher 2-armig, 50-450 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547616
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.3607
EAN/GTIN:
     4042146303290
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
KS Tools
Werkstoff:
Spezialstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abziehhaken-Breite G:
30 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
48 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 161,51*
€ 188,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,84*
€ 201,22*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,29*
€ 202,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 175,52*
€ 207,21*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 217,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.