Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p547629 Herst.-Nr.: 620.4301 EAN/GTIN: 4042146303450 |
| |
|
| | |
| - extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abziehhaken-Breite G: | 13 mm | Abziehhaken-Gesamttiefe F: | 26 mm | Abziehhaken-Spitzentiefe E: | 12 mm | Abziehhaken-Spitzenhöhe D: | 4 mm | Hersteller: | KS Tools | Werkstoff: | Spezialstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 71 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 28,56* | € 38,07* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,02* | € 43,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,16* | € 43,33* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,65* | € 45,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,49* | € 53,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|