Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-90 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-90 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547648
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.0101
EAN/GTIN:
     4042146303566
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2"
  • geringerer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abziehhaken-Breite G:
20 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
25 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
13 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3 mm
Hersteller:
KS Tools
Werkstoff:
Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 64,26*
€ 79,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,65*
€ 86,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,27*
€ 87,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,73*
€ 91,54*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 92,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.