Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Hydraulischer Universal-Abzieher 3-armig, 60-200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Hydraulischer Universal-Abzieher 3-armig, 60-200 mm
KS Tools Hydraulischer Universal-Abzieher 3-armig, 60-200 mm
KS Tools Hydraulischer Universal-Abzieher 3-armig, 60-200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547653
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.0302
EAN/GTIN:
     4042146303627
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten nachrüstbar
  • inklusive Hydraulik-Druckspindel
  • geringerer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abziehhaken-Breite G:
25 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
35 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
16 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
4 mm
Hersteller:
KS Tools
Werkstoff:
Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, ks-tools abzieher, lager montagewerkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,28*
€ 259,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 249,38*
€ 286,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,71*
€ 286,60*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,30*
€ 296,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 264,30*
€ 309,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.