Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-170 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-170 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-170 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-170 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547674
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.3401
EAN/GTIN:
     4042146303832
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abziehhaken-Breite G:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
23 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
11 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2 mm
Hersteller:
KS Tools
Werkstoff:
Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, 3-arm abzieher kstools, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 46,87*
€ 60,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,42*
€ 68,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,06*
€ 69,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,70*
€ 70,01*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,88*
€ 83,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.