Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 50-450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 50-450 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 50-450 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 50-450 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547682
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.3607
EAN/GTIN:
     4042146303917
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Hersteller:
KS Tools
Werkstoff:
Spezialstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abziehhaken-Breite G:
30 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, 3-arm abzieher kstools, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,90*
ab € 159,42*
€ 186,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 179,88*
€ 209,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,59*
€ 211,28*
€ 3,50*
ab € 183,79*
€ 212,81*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,05*
€ 213,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.