Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools BASIC Universal-Abzieher 3-armig, 10-120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools BASIC Universal-Abzieher 3-armig, 10-120 mm
KS Tools BASIC Universal-Abzieher 3-armig, 10-120 mm
KS Tools BASIC Universal-Abzieher 3-armig, 10-120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547698
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.4302
EAN/GTIN:
     4042146304068
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abziehhaken-Breite G:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
30 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
14 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Hersteller:
KS Tools
Werkstoff:
Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, ks-tools abzieher, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 19,90*
ab € 59,67*
€ 74,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,47*
€ 84,04*
€ 3,50*
ab € 68,73*
€ 84,42*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,75*
€ 84,61*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 70,23*
€ 88,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.