Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p548554 Herst.-Nr.: 860.0812 EAN/GTIN: 4042146194324 |
| |
|
| | |
| - passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
- inklusive Fixierschraube
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- verzinkt
- Stahlblech
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 | Oberfläche: | verzinkt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Länge: | 35 | Durchmesser: | 6 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätehaken, Werkstatt, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Betriebsausstattung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,77* | € 2,58* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 2,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,07* | € 3,12* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,94* | € 3,30* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,45* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|