Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p548606 Herst.-Nr.: 860.0864 EAN/GTIN: 4042146194935 |
| |
|
| | |
| - passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
- inklusive Fixierschraube
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- verzinkt
- Stahlblech
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 310 | Oberfläche: | verzinkt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Höhe: | 220 | Breite: | 50 | Länge: | 145/75 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Betriebsausstattung, Betriebseinrichtung, Werkstatt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 8,93* | € 12,85* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,77* | € 14,55* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,27* | € 14,64* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,44* | € 15,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,12* | € 15,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|