Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p548608 Herst.-Nr.: 860.0866 EAN/GTIN: 4042146194959 |
| |
|
| | |
| - passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
- inklusive Fixierschraube
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- verzinkt
- Stahlblech
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Länge: | 100 | Durchmesser: | 70 | Material: | Stahl | Gewicht: | 170 | Oberfläche: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Betriebsausstattung, Betriebseinrichtung, Werkstatt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 6,43* | € 9,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,75* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,03* | € 10,78* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,50* | € 11,26* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,76* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|