Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 35-tlg. Bit-Set inkl. Universalmesser-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 35-tlg. Bit-Set inkl. Universalmesser-Set
Bosch 35-tlg. Bit-Set inkl. Universalmesser-Set
Bosch 35-tlg. Bit-Set inkl. Universalmesser-Set
Bosch 35-tlg. Bit-Set inkl. Universalmesser-Set
Bosch 35-tlg. Bit-Set inkl. Universalmesser-Set
Bosch 35-tlg. Bit-Set inkl. Universalmesser-Set
Bosch 35-tlg. Bit-Set inkl. Universalmesser-Set
Artikel-Nr.:
     5417B-p5491371
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061599763G
EAN/GTIN:
     4059952668437
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Ein 35-teiliges Bit-Set für jeden Anwendungszweck und das hilfreiche Universalmesser mit Ersatzklingen im praktischen Klingenhalter!

Produkteigenschaften:

Dieses Produkt ist ein Bundle bestehend aus einem 35-tlg. Bit und Bohrer-Set sowie einem Messer- und Klingen-Set


Bit-Set:

Entdecken Sie das 35-teilige Pick and Click MultiConstruction-Bohrer- und Impact Control Schrauberbitset – Ihr zuverlässiger Begleiter für anspruchsvolle Arbeiten. Diese robusten Bits wurden speziell für hohe Belastungen entwickelt und sind perfekt für schwere Aufgaben geeignet.

Dank der einzigartigen Torsionszone sind die Schrauberbits extrem haltbar und widerstehen mühelos dem großen Drehmoment von Schlagschraubern. Der S2-modifizierte Stahl und der optimierte Wärmebehandlungsprozess verleihen ihnen höchste Haltbarkeit und Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und in der Industrie.

Das Set enthält auch die praktischen HEX-9 MultiConstruction Bohrer, die sich für eine Vielzahl von Materialien im Innenausbau eignen. Mit diamantgeschliffenen Schneidekanten und einer zweispiraligen U-Form bieten sie effizienten Bohrmehlabtransport und eine lange Lebensdauer. Die Carbide-Spitze ermöglicht zudem einen einfachen Bohrbeginn und eine präzise Führung.

Der Impact Control-Universal Holder Quick Release ermöglicht schnelle Bitwechsel und bietet einen sicheren Halt bei allgemeinen Arbeiten. Ein Dauermagnet sorgt für festen Sitz des Bits, während die Quick-Change-Funktion den Wechsel der Bits mühelos gestaltet.

Dieses Set ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets ermöglicht. Die Bits können leicht gesichert und ausgetauscht werden, sodass Sie immer die passenden Werkzeuge zur Hand haben.

Alle Bits besitzen einen handlichen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll und sind kompatibel mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern.


Messer- und Klingen-Set:

Entdecken Sie das Bosch Professional Universal-Teppichmesser – Ihr zuverlässiger Partner für vielseitige Anwendungen. Mit seinem robusten Aluminiumgehäuse ist es strapazierfähig und eignet sich perfekt zum Zuschneiden von Teppichen und Schneiden von Drähten.

Der Klingentausch ist schnell und werkzeuglos möglich, für eine mühelose Handhabung. Zusätzlich erhalten Sie 13 Bosch Professional Ersatzklingen, von denen drei bereits im Handgriff des Messers verstaut sind.

Die Klingen bestehen aus langlebigem S2-Chrom-Vanadium-Molybdän(CVM)-Stahl mit einer extra gehärteten Schneidefläche, die auch die härtesten Materialien problemlos schneidet.

Das Beste daran: Diese hochwertigen Klingen sind mit allen gängigen Bosch Professional Universalmessern kompatibel.

Erleichtern Sie Ihre Arbeit und verlassen Sie sich auf die Qualität dieses Teppichmessers von Bosch Professional!

  • KLINGENAUFBEWAHRUNG für bis zu drei Klingen in der Rückseite des Griffs
  • VERRINGERTER KRAFTAUFWAND selbst mit Handschuhen dank der XL-Daumenablage
  • WERKZEUGLOSER KLINGENWECHSEL für schnelle und einfache Handhabung
  • ERGONOMISCH & ROBUST durch Aluminiumgehäuse und ergonomische Form


Technische Daten:

Setinhalt Bit Set:

19 Bits mit Länge 25 mm: PH1. PH2 (4x). PH3. PZ2 (2x). PZ3. T15. T20 (3x). T25 (3x). T30 (2x). T40
6 Bits mit Länge 50 mm: PH2. PZ2. T15. T20. T25. T30
8 HEX-9 MultiConstruction Bohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 (2x) / 6 (2x) / 8 (2x) mm.
1 QuickChange UH Schnellwechsel Universal-Bithalter

Universalmesser-Set:

1 Universalmesser Professional
1 Bosch Ersatzklingen Trapez VE10 (10 Stück)


Lieferumfang:

1x Bosch Bohrer- und Schrauberbit-Set Impact Control Multi Construction 35-teilig (2608577147)
1x Bosch Universalmesser Professional (‎1600A01V3H)
1x Bosch Ersatzklingen Trapez VE 10 (1600A016ZH)


  • Lieferumfang: Universalmesser mit 13 Klingen (3 im Griff und 10 im Dispenser)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Ausführung:
Bit-Set
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Anzahl der Teile:
35
Weitere Suchbegriffe: Universal-Messer, Universalmesser, bit-satz bosch, bit-satz, Bosch, 35-tlg., Bit-Set, inkl., Universalmesser-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.