| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5493122 Herst.-Nr.: 4053569878784 EAN/GTIN: 4053569878784 |
| | |
|
| | |
| Baustellenmarkierspray trig-a-cap extra • Markierer auf Lösemittelbasis • Ergonomische Kappe • Abriebfest, wetterbeständig • Sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstoß • Sehr hohe Deckkraft • Schnell trocknend • Kurze Trockenzeit • Feine und genaue Strichführung • Ohne FCKW, Blei und Cadmium • Zum Markieren bei Asphaltarbeiten, Versorgungstraßen, Aufbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen, Vermessungspunkten, Unfallaufnahmen, etc. • Markiert auf jeder Oberfläche. z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Grundpreis: | Ja | Gebinde: | Sprühdose | Hersteller: | A.M.P.E.R.E. | Farbe: | blau | Ausführung: | Baustellenmarkierspray | Inhalt: | 500 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray ampere 500 ml, baustellenmarkierspray ampere, baustellenmarkierspray, A.M.P.E.R.E., t-a-c, extra, 500ml, blau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,81* | € 6,62* | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,99* | € 6,63* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,01* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,67* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,21* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|