Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.M.P.E.R.E. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb fl
A.M.P.E.R.E. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb fl
A.M.P.E.R.E. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb fl
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417B-p5493125
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     4053569878760
EAN/GTIN:
     4053569878760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A.M.P.E.R.E.
Baustellenmarkierspray
t-a-c
extra
Baustellenmarkierspray trig-a-cap extra • Markierer auf Lösemittelbasis • Ergonomische Kappe • Abriebfest, wetterbeständig • Sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstoß • Sehr hohe Deckkraft • Schnell trocknend • Kurze Trockenzeit • Feine und genaue Strichführung • Ohne FCKW, Blei und Cadmium • Zum Markieren bei Asphaltarbeiten, Versorgungstraßen, Aufbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen, Vermessungspunkten, Unfallaufnahmen, etc. • Markiert auf jeder Oberfläche. z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Gebinde:
Sprühdose
Hersteller:
A.M.P.E.R.E.
Farbe:
gelb
Ausführung:
Baustellenmarkierspray
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 500ml, gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 6,93*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,99*
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,26*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 7,51*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 83,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.