Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25 mm, T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25 mm, T40
KS Tools 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25 mm, T40
KS Tools 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25 mm, T40
Artikel-Nr.:
     5417B-p549366
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     910.2336
EAN/GTIN:
     4042146294857
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Außenarbeiten
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3126
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Mit Bohrung:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / ISO 1173
Abtriebsgröße:
40
Klingenmaterial:
Edelstahl
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Torx
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
290
1
€ 21,90*
ab € 0,49*
€ 0,79*
8 Tage
290
1
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,97*
10 Tage
290
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,13*
5 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.