Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 100-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 100-tlg.
KS Tools 1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 100-tlg.
KS Tools 1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 100-tlg.
KS Tools 1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 100-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p549381
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0100
EAN/GTIN:
     4042146132210
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
  • mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung
  • Deckelverriegelung durch Zylinderschloss
  • in stabiler Stahlblech-Werkzeugtruhe
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Knarre:
Ja
Rückschwenkwinkel:
Zahn:
45
Anzahl der Teile:
100
Gewicht:
19,8 g
Verpackung:
Werkzeugkasten
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugtruhe, werkzeugbox, Steckschlüssel, Stecknüsse, Stecknuss, Ratsche, Nüsse, Knarre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
Frei Haus
ab € 413,28*
€ 473,64*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,80*
€ 487,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 452,11*
€ 517,87*
11 Tage
73
Frei Haus
ab € 475,49*
€ 543,91*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,50*
€ 557,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,18*
€ 595,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,55*
€ 575,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,86*
€ 562,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,11*
€ 538,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1250
ab € 6,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1205
ab € 3,74*
Sonstiges
KS Tools
911.1214
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
911.1215
ab € 2,14*
Sonstiges
KS Tools
911.1216
ab € 2,45*
Sonstiges
KS Tools
911.1217
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
911.1218
ab € 2,65*
Sonstiges
KS Tools
911.1219
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
911.1220
ab € 2,87*
Sonstiges
KS Tools
911.1222
ab € 3,20*
Sonstiges
KS Tools
911.1224
ab € 3,53*
Sonstiges
KS Tools
911.1259
ab € 5,07*
Sonstiges
KS Tools
911.1230
ab € 5,01*
Sonstiges
KS Tools
911.1232
ab € 5,37*
Sonstiges
KS Tools
911.1204
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.