Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit-Stecknuss, PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit-Stecknuss, PZ1
KS Tools 1/4" Bit-Stecknuss, PZ1
KS Tools 1/4" Bit-Stecknuss, PZ1
Artikel-Nr.:
     5417B-p549831
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1401
EAN/GTIN:
     4042146046722
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
37
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Gewicht:
10
Außendurchmesser:
12 mm
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1436
1
€ 7,50*
ab € 1,47*
€ 2,20*
11 Tage
1436
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,52*
10 Tage
1436
1
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,68*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.