Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit PZ, 25 mm, PZ3, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit PZ, 25 mm, PZ3, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit PZ, 25 mm, PZ3, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit PZ, 25 mm, PZ3, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p550179
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2226
EAN/GTIN:
     4042146049129
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / ISO 1173
Verpackungseinheit (Stück):
5
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Abtriebsgröße:
3
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 3, bit (pozidriv), Winkelstiftschlüssel, Bit, Sicherheitsbit, Bitschrauber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
188
1
€ 7,50*
ab € 1,78*
€ 2,69*
11 Tage
188
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,08*
8 Tage
188
1
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 3,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,58*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.