Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit XZN, 25 mm, M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit XZN, 25 mm, M6
KS Tools 1/4" Bit XZN, 25 mm, M6
KS Tools 1/4" Bit XZN, 25 mm, M6
Artikel-Nr.:
     5417B-p550255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2347
EAN/GTIN:
     4042146050255
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
  • Vielzahn
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
6
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße (metrisch):
M6
Abtriebsform:
Innenvielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit vielzahn m6, bit (vielzahn), KS, Tools, 1/4", Bit, XZN,, 25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2610
1
€ 19,90*
ab € 0,55*
€ 0,88*
7 Tage
2610
1
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,12*
7 Tage
2611
1
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,27*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.