Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit Torx, 50 mm, T7, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit Torx, 50 mm, T7, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit Torx, 50 mm, T7, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit Torx, 50 mm, T7, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p550290
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2717
EAN/GTIN:
     4042146240267
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173- E 6,3
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / ISO 1173
Verpackungseinheit (Stück):
5
Abtriebsgröße:
7
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Norm:
DIN 3126
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Mit Bohrung:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit (torx), Winkelstiftschlüssel, Sicherheitsbit, Bitschrauber, Bit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
237
1
€ 21,90*
ab € 2,44*
€ 3,65*
10 Tage
237
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,18*
8 Tage
237
1
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 4,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 5,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.