Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p550417 Herst.-Nr.: 911.3103 EAN/GTIN: 4042146150665 |
| |
|
| | |
| - Fünfstern mit Stirnlochbohrung
- mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- vernickelt
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: Steuergeräte, Lichtmaschine, Luftmengenmesser, Außenspiegel, Steckpumpen bei Pumpe-Leitung-Düsen-System, Türschlossbefestigungsschrauben bei Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo etc. Weitere Informationen: | | Klingenmaterial: | Spezialstahl | Hersteller: | KSTools | Ausführung: | Sicherheits-Bit | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Mit Bohrung: | Ja | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | VDE-geprüft: | Nein | Vergütung Klingenmaterial: | vernickelt | Norm: | DIN 3126 | Antriebsform: | Sechskant | Klingenlänge: | 30 mm | Abtriebsgröße: | 20 | Abtriebsform: | Fünfstern mit Stirnlochbohrung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 0,62* | € 0,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,80* | € 1,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,87* | € 1,41* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,53* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,24* | € 1,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|