Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS30, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS30, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS30, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS30, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p550427
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3116
EAN/GTIN:
     4042146351604
Suchbegriffe:
Fünfstern-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
  • Fünfstern mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Steuergeräte, Lichtmaschine, Luftmengenmesser, Außenspiegel, Steckpumpen bei Pumpe-Leitung-Düsen-System, Türschlossbefestigungsschrauben bei Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Mit Bohrung:
Ja
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Hersteller:
KSTools
Norm:
DIN 3126
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
30 mm
Abtriebsgröße:
30
Abtriebsform:
Fünfstern mit Stirnlochbohrung
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Winkelstiftschlüssel, Sicherheitsbit, Bitschrauber, Bit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 7,50*
ab € 2,56*
€ 3,77*
10 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,34*
8 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 4,94*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.