Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p550453 Herst.-Nr.: 911.3412 EAN/GTIN: 4042146051955 |
| |
|
| | |
| - DIN 3123 / ISO 3316
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 195 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | KS Tools | Profil: | 3/4F x 1/2M | Gesamtlänge: | 56 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 / DIN 3123 / ISO 3316 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: x, 1/2"M |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 57 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 7,07* | € 10,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,14* | € 11,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,77* | € 12,53* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,54* | € 12,79* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,39* | € 13,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|