Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Bit-Stecknuss, PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Bit-Stecknuss, PZ2
KS Tools 3/8" Bit-Stecknuss, PZ2
KS Tools 3/8" Bit-Stecknuss, PZ2
Artikel-Nr.:
     5417B-p550645
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3882
EAN/GTIN:
     4042146053003
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
50
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Gewicht:
40
Außendurchmesser:
18 mm
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
146
€ 19,90*
ab € 3,04*
€ 4,50*
7 Tage
147
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,18*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 3,93*
€ 5,74*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,80*
8 Tage
146
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.