Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LED-Akku-Handstrahler 40V max., 82.000 lx, 1.250 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LED-Akku-Handstrahler 40V max., 82.000 lx, 1.250 lm
Makita LED-Akku-Handstrahler 40V max., 82.000 lx, 1.250 lm
Makita LED-Akku-Handstrahler 40V max., 82.000 lx, 1.250 lm
Makita LED-Akku-Handstrahler 40V max., 82.000 lx, 1.250 lm
Makita LED-Akku-Handstrahler 40V max., 82.000 lx, 1.250 lm
Makita LED-Akku-Handstrahler 40V max., 82.000 lx, 1.250 lm
Makita LED-Akku-Handstrahler 40V max., 82.000 lx, 1.250 lm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5507395
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381762342
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Der Handstrahler verfügt über vier Leucht-Modi: Spot, Flutlicht, Spot+Flutlicht und zusätzlich ein Stroboskop-Modus

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Akkuspannung:
40 V
Leuchtkraft:
1250 lm
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, Makita Ersatzteile, handlampe akku, handlampe, akku-handlampe makita, Makita, LED-Akku-Handstrahler, 40V, max.,, 82.000, lx,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 104,09*
€ 128,09*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 106,45*
€ 128,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,56*
€ 132,47*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,24*
€ 133,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,84*
€ 138,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.