Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Oberfräse RP1111CJFA, 1.100 W, 8 mm, incl. Zubehör, im MAKPAC Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Oberfräse RP1111CJFA, 1.100 W, 8 mm, incl. Zubehör, im MAKPAC Gr. 3
Makita Oberfräse RP1111CJFA, 1.100 W, 8 mm, incl. Zubehör, im MAKPAC Gr. 3
Makita Oberfräse RP1111CJFA, 1.100 W, 8 mm, incl. Zubehör, im MAKPAC Gr. 3
Makita Oberfräse RP1111CJFA, 1.100 W, 8 mm, incl. Zubehör, im MAKPAC Gr. 3
Makita Oberfräse RP1111CJFA, 1.100 W, 8 mm, incl. Zubehör, im MAKPAC Gr. 3
Makita Oberfräse RP1111CJFA, 1.100 W, 8 mm, incl. Zubehör, im MAKPAC Gr. 3
Makita Oberfräse RP1111CJFA, 1.100 W, 8 mm, incl. Zubehör, im MAKPAC Gr. 3
Artikel-Nr.:
     5417B-p5507426
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381752879
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Oberfräse
Oberfräsen-Fräsersatz
Makita Oberfräse RP1111CJFA, 1.100 W, 8 mm
Handliche Oberfräse zum Bündigfräsen und Profildrehen von Holz, Kunststoff und ähnlichen Materialien
Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 1.100 W Motor für Fräser mit 8 mm Schaftdurchmesser.
Praktische Tiefenanschlagarretierung per Knopfdruck und 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung.
Mit Sanftanlauf und 5-stufig regelbare Drehzahl.
  • Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
  • Mit Sanftanlauf
  • Kompaktes und handliches Design
  • Tiefeneinstellung für präsize Fräsanwendungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Werkzeugaufnahme:
8 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
MACPAC
Maschine:
Ja
Gewicht:
3,3 kg
Höhe:
260 mm
Breite:
269 mm
Länge:
110 mm
Max. Spannzangendurchmesser:
8 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø:
32 / 37 mm
Fräshub:
57 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
4 m
Spannzangen-Ø:
8 mm
Leerlaufdrehzahl:
8000-27500 U/min
Leistungsaufnahme:
1100 W
Weitere Suchbegriffe: Oberfräsen-Fräsersortiment, Oberfräsersatz, oberfräsen-fräsersatz makita, fräser satz, Makita, RP1111CJFA,, 1.100, W,, 8
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 366,75*
€ 406,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 380,63*
€ 420,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 390,41*
€ 429,76*
Frei Haus
ab € 415,93*
€ 457,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,98*
€ 460,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,76*
€ 511,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,68*
€ 493,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,41*
€ 464,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 390,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.